シーエー産商
シーエー産商の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
シーエー産商の 車内クッション
ウイング低反発W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69230148
品番
G-410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
腰をサポート。通気性も抜群。ムレない。
色
GY
材質
(表)ポリエステル、(中)低反発ウレタン・チップウレタン、(裏)起毛布
サイズ
ダブル
質量(g)
約900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×1070×90