SIEMENS
SIEMENSの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SIEMENSの パイロットランプ
SIEMENSの 丸形パイロットランプ
パイロットランプ 表示灯 LED SIRIUS ACTシリーズ Metal 赤 プラスチック 丸型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69230265
品番
3SU1153-6AA20-3AA0
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
●定格電圧:110V ac●照光色:赤●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●シリーズ:SIRIUS ACT●形状:丸型●材質:プラスチック●本体材質:Metal●コード番号:193-4802
アズワン品番
65-7838-99