フロアサイン(加熱溶融式ライン)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 69230272 品番 -
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

バーナーで加熱溶着させる強力タイプのフロアサイン(路面標示材)です。
厚みも約1.5mmあるので、多少劣化しているアスファルトでも小石が飛び出しにくく、耐久性にも優れています。反射材(ガラスビーズ散布)タイプ。

テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)約1.5 基材合成樹脂、ガラスビーズ 使用場所屋外 用途駐車場、倉庫、ゴルフ場、教習所、商業施設などのコンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、案内表示などに 厚さ(mm)約1.5 寸法(幅Wmm×長さLm)100×5 主な用途表示・安全用
取扱説明書:
注意
※「特注品」と記載の商品は受注生産品のため、簡易包装となりますのでご了承ください。
※火気を使用しますので、下地の適合性、接着性を充分に確認のうえ、引火等による火災に注意してください。
※施工は気温10℃以上で降雨の恐れのない日を選んでください。また、路面は気温以上に冷えている場合がありますので、そのような場合は路面を事前にバーナーで温めてから施工を行ってください。
※バーナーは20000kcal/h以上のバーナーを使用してください。
※バーナー加熱時の火傷・火災・ガスの取扱いには充分注意してください。
※施工完了後、充分冷却してから通行を解放してください。
※夏期は熱により素材が軟化しますので、ちぎれ等にご注意ください。
※加熱中に素材を引っ張ると、ちぎれたり、ズレたりしますのでご注意ください。
※フロアサイン専用下塗りスプレーを必ず塗装してください。1本あたりで約1.4〜2.8m2塗装できます。
※公道上ではご使用になれません。
※散布されているガラスビーズは施工直後はシートに若干沈みます。

商品説明動画

アトムフロアサインの施工方法(貼付式と溶融式)
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
自家用車車庫
製造業

加熱溶融の密着度もよく、期待通りのよい製品です。視認性もよいです。

対象商品:
69230254
2023-06-12
用途:
会社敷地内の駐車スペースマークとして使用
株式会社陽光産業 様

初めての試みで使ってみました。素人の私でも上手くできました。
加熱溶融(ガスバーナーの加減)具合が心配で、とりあえずコーナーマーク「、」、T、など
テープを切ってやりました。アスファルトがヤセて凹凸がある所は特にプライマーをたっぷりして乾かせばテープの乗りも良い。
自信がついたので、10p巾でラインを引こうと思う。

対象商品:
69230297
2021-12-06
用途:
消火栓表示

初めて使った感想は素人でも簡単にラインテープを焼付が出来た。トーチを使って出来たので、次は車庫の車線を引く用に購入したいです。

対象商品:
69230288
2019-07-26
用途:
ガレージ内の駐車位置目印
電気・ガス・熱供給・水道業

以前に貼付していたテープ式のものが剥がれてきたので、購入しました。
一般的なトーチバーナで十分に溶融します。テープ式とは明らかに貼りつきかたが違うので、耐久性もよいと思います。

対象商品:
69230288
2019-06-10
用途:
駐車場の線引き
建設業・工事業

冬季積雪があるので水を流すためか塗装では耐久性が無く不満でしたが、これはしっかり溶着して厚みもあるし、色も鮮やかでとても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする