フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 通信(制御機器)
フエニックス・コンタクトの ネットワーク機器
バスカプラ バスカプラ PROFINET用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69230414
品番
2403696
参考基準価格(税別)
¥65,900
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
仕様
●アクセサリタイプ:バスカプラ●併用可能製品:PROFINET●範囲:IL PN BK-PAC●コード番号:239-5116
アズワン品番
65-7355-81