SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
バックプレーンコネクタ 12極 2.54mm 1列 1セット 14個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(14個)
注文コード
69230737
品番
ET60S-D06-0-00-D06-L-V1-S
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(14個入り)●シリーズ:ET60S●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:229-5039
アズワン品番
65-7572-73
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表