Festo
Festoの 産業用ロボット
Festoの ロボット周辺機器
パラレル ロボットグリッパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69230990
品番
EHMD-40-RE-GP
参考基準価格(税別)
¥803,000
販売価格(税込)
¥857,780
販売価格(税別)
¥
779,800
バスケットに入れる
Festo の NECC シリーズプラグは耐腐食性等級 1 で、腐食ストレスが低く抑えられています。長さは 84 mm です。RoHSに適合(2022年10月現在)
仕様
●グリッパータイプ:空圧式●エンドエフェクタ:パラレル●指の数:2●グリップ力:35N●コード番号:203-8868
アズワン品番
65-7344-18