サトーパーツ
サトーパーツの キャビネット / プラボックス
サトーパーツの キャビネット
サトーパーツの キャビネットパーツ
バリアストリップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69231008
品番
ML-5000-M8-5P
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
UL / c-UL、TUV
ねじ端子台(27 mmピッチ)、ML-5000シリーズ
強力な電気的仕様、100 A (M6ねじ) → 150 A (M8ねじ) カスタマイズされたカバーも用意 日本製
仕様
●ピッチ:27mm●材質:PBT●定格電流:150A●定格電圧:600 V●コード番号:664-7554
アズワン品番
65-7696-29