1004067 1液ハイポンファインデクロ ニッぺ(日本ペイント) 69231268 1004067 1液ハイポンファインデクロ ニッぺ(日本ペイント) 69231268 1004067 1液ハイポンファインデクロ ニッぺ(日本ペイント) 69231268

1液ハイポンファインデクロ

(4件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) クリーム 注文コード69231268 品番1004067
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は色・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

塗料用シンナーAで希釈できます。手離れのよい速乾&1液タイプ。安心の高防錆力。
鉛を配合しない環境にやさしいさび止め塗料です。ハケ、ローラー塗りが良好です。

塗り重ね可能時間(時間)
4時間以上
7日以内
クリーム 特性防錆、速乾 タイプ弱溶剤 用途マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等 種別弱溶剤 塗布面積(m2/缶)123 主な用途工場 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 適応下地鉄・ステンレス(SUS304)・劣化溶融亜鉛めっき※電気亜鉛めっき(ボンデライト)・アルミニウム(A1050P) 油性 or 水性油性 ホルムアルデヒド等級F★★★★ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13 上塗り適応性ファインウレタンU100、1液ファインウレタンU100、1液ファインシリコンセラUV、Hi-CRデラックスエコ、ハイシルクニュータイプ、水性ファインウレタンU100、水性シリコンセラUV
注意
※劣化溶融亜鉛めっき・電気亜鉛めっき(ボンデライト)の下地に重ねる場合、白さび除去必須。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16394114
2025-05-29
用途:
さび止め塗料として使用
製造業

1液で作業性もよく伸びも問題なくスムーズに塗装が出来ました。
道路標識支柱にも使用されているとか。
乾きもよく翌日には上塗りも問題ありませんでした。

対象商品:
16394123
2022-12-03
用途:
車塗装の下地
京都日産株式会社桃山店 様

今回も同じ商品を購入し、白色サフェーサーとしても使えて錆もシャットアウト、とても良い商品です。

対象商品:
16394114
2021-12-03
用途:
屋根の下塗り
医療・福祉・介護関連業

仕上げがスムースに出来て大変満足しています。他所、此れを使わないで塗ったら艶が出なくて焦りました。

対象商品:
16394114
2021-10-16
用途:
亜鉛メッキの屋根の塗装
医療・福祉・介護関連業

屋根のさび止め剤として使いました。使い勝手が良く塗りやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする