1004068 1液ハイポンファインデクロ ニッぺ(日本ペイント) 69231286

 

1004068 1液ハイポンファインデクロ ニッぺ(日本ペイント) 69231286
1004068 1液ハイポンファインデクロ ニッぺ(日本ペイント) 69231286
1004068 1液ハイポンファインデクロ ニッぺ(日本ペイント) 69231286

1液ハイポンファインデクロ

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1缶(4kg)
クリーム
特性防錆、速乾
内容量1缶(4kg)注文コード69231286品番1004068
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

塗料用シンナーAで希釈できます。手離れのよい速乾&1液タイプ。安心の高防錆力。
鉛を配合しない環境にやさしいさび止め塗料です。ハケ、ローラー塗りが良好です。

塗り重ね可能時間(時間)
4時間以上
7日以内
用途マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等クリーム特性防錆、速乾タイプ弱溶剤種別弱溶剤塗布面積(m2/缶)123主な用途工場危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L適応下地鉄・ステンレス(SUS304)・劣化溶融亜鉛めっき※電気亜鉛めっき(ボンデライト)・アルミニウム(A1050P)油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F★★★★危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13上塗り適応性ファインウレタンU100、1液ファインウレタンU100、1液ファインシリコンセラUV、Hi-CRデラックスエコ、ハイシルクニュータイプ、水性ファインウレタンU100、水性シリコンセラUV
注意
※劣化溶融亜鉛めっき・電気亜鉛めっき(ボンデライト)の下地に重ねる場合、白さび除去必須。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16394114
2025-05-29
用途: さび止め塗料として使用
製造業

1液で作業性もよく伸びも問題なくスムーズに塗装が出来ました。
道路標識支柱にも使用されているとか。
乾きもよく翌日には上塗りも問題ありませんでした。

対象商品 : 16394123
2022-12-03
用途: 車塗装の下地
京都日産株式会社桃山店

今回も同じ商品を購入し、白色サフェーサーとしても使えて錆もシャットアウト、とても良い商品です。

対象商品 : 16394114
2021-12-03
用途: 屋根の下塗り
医療・福祉・介護関連業

仕上げがスムースに出来て大変満足しています。他所、此れを使わないで塗ったら艶が出なくて焦りました。

対象商品 : 16394114
2021-10-16
用途: 亜鉛メッキの屋根の塗装
医療・福祉・介護関連業

屋根のさび止め剤として使いました。使い勝手が良く塗りやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする