用途マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等色黒さび色特性防錆、速乾タイプ弱溶剤種別弱溶剤塗布面積(m2/缶)123主な用途工場危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L適応下地鉄・ステンレス(SUS304)・劣化溶融亜鉛めっき※電気亜鉛めっき(ボンデライト)・アルミニウム(A1050P)油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F★★★★危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13上塗り適応性ファインウレタンU100、1液ファインウレタンU100、1液ファインシリコンセラUV、Hi-CRデラックスエコ、ハイシルクニュータイプ、水性ファインウレタンU100、水性シリコンセラUV