ポケットボーイ 本体

(12件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 69231356 品番 342-18
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍!
プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。
アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。
Silkyならではのシンプルかつデザイン性のある外見になっているので、女性にも使っていただきやすい鋸になっています。
ポケットボーイは替刃式です。同じサイズの刃でしたら、どの種類の柄にも取り付ける事は可能です。
ご使用になられた後、鋸に対してのイメージがちょっと変わるかもしれません!

種別ケース無し 質量(g)220 目の粗さ細目 ハンドル色ブルー 切り幅(mm)0.9 目数(mm)20枚目/30 刃渡り(mm)170 用途【万能目】アウトドア/コンパネ/剪定、【細目】剪定/竹細工、【荒目】剪定/アウトドア

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:412

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69231322
2024-08-13
用途:
キャンプの枝カット 薪用
運輸・通信業

キャンプの枝カット 薪用
に購入 小さくコンパクトで持ち運び良い
日常DIYでは通常サイズを利用しているから
信頼性もある

対象商品:
69231338
2021-12-20
用途:
家庭用の粗大ゴミの解体用
サービス業

家庭の粗大ゴミを細かくズるのに便利です。良く切れます。

1人が参考にしています
対象商品:
69231338
2021-09-30
用途:
キャンプで、焚き火の木を切り出さす
その他業種

切れ味抜群。大型のノコギリより、これが一番だった。

1人が参考にしています
対象商品:
69231347
2022-04-08
用途:
農作業

いいけど、高価、かな。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品:
69231374
2021-05-21
用途:
畑に放置された枝などの後片付けや竹の伐採に
ファルコ 様 (サービス業)

商品のうたい文句通り、鋸のイメージが変わるほどチカラがない私でも良く切れます。
また折り畳み式でカバンにも入り、大変重宝してます。

対象商品:
69231322
2020-11-19
用途:
樹木の剪定
酒井工房 様

庭や、山林の除草作業中に、邪魔な樹木の枝を切りたいとき、小さくて軽いので常に持ち歩けて、便利です。切れ味もよくて満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
69231322
2020-12-25
用途:
庭の手入れ
御食事処 ふる里 様 (飲食業)

庭仕事は、いろいろな作業が有るので、Pocketタイプの道具はとても便利で重宝します。それに当製品は切れ味がよく満足です。

対象商品:
69231322
2020-11-19
用途:
アウトドアでの木材カット

拾った木の枝を切るためにコンパクトになるノコギリをさがしていました。
良く切れるのでありがたいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする