D-24 デルタハンドル Mokuba(小山刃物製作所) 69231505 D-24 デルタハンドル Mokuba(小山刃物製作所) 69231505 D-24 デルタハンドル Mokuba(小山刃物製作所) 69231505

デルタハンドル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69231505 品番D-24
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

曲げを3角度からアプローチでき、作業性UP!狭い場所での曲げ作業に。
曲げ作業の自由度が広がる!一度に大きく曲げることが可能!

用途鉄筋の曲げ作業に。 全長(mm)740 質量(g)1350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
鉄筋曲げ作業
田中・ 様 (建設業・工事業)

従来のハンドルよりも曲げやすく 角度がつけやすいので
使いやすいです

対象商品:
69231505
2023-01-02
用途:
スプリンクラーの脚の修正
農・林・水産業

農業用のスプリンクラーも長年使っていると脚の部分が曲がったりしてきます。その修正するのに重宝します。

対象商品:
69231505
2022-07-10
用途:
棒鋼曲げ
建設業・工事業

ダメもとで買ってみましたが、買って正解でした。
想像以上に使いやすい。

対象商品:
69231505
2022-07-05
用途:
鉄筋曲げ作業
山田鉄筋工業 様 (建設業・工事業)

今まで使っていたハンドルとは効率がダントツ違って、作業がはかどります。

対象商品:
69231505
2021-11-18
用途:
鉄筋を曲げる作業の時
赤澤設備 様 (建設業・工事業)

予想以上に、使いやすかった。
とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉄筋ベンダーの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/449/
1人が参考にしています
2023-04-13

「鉄筋ベンダー/鉄筋カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする