ひずみゲージ 6.35mm 350Ω 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69231620 品番MMF403930
参考基準価格(税別)¥91,100 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

Micro Measurements シリーズは、銅はんだタブ付きリニア歪ゲージから構成され、アイテムの歪と力を測定するように設計されています。水にさらされる用途に特に適しています。オプション P2 装着済みケーブルを備えた CEA シリーズに基づいた W2A ストレインゲージは、シリコンラバーコーティングで完全に密閉され、水深 1 m で 30 分間テストされています。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク

仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC 13 Aluminium●幅:4.57mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃●コード番号:223-6464 アズワン品番65-7308-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする