ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PT 2 5-MT OGシリーズ 20A 1箱 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード69231848 品番3212316
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ナイフ遮断 Terminal Block、公称電圧: 400 V、公称電流: 20 A、接続方式:プッシュイン接続、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、長さ: 62 mm、幅: 5.2 mm、色:オレンジ、取り付け: NS 35/7.5、NS 35/15

仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:26→ 12 AWG (単線)、26→ 14 AWG (フレキシブル)●レベル数:1●シリーズ:PT 2,5-MT OG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:20A●モデル番号:PT 2,5-MT OG●コード番号:190-2109 アズワン品番65-7658-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする