※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(L) C37 - 3/4 - 20、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(-) 標準(Rc)、EPDM仕様:(X332) EPDM仕様、ブラケット付/リード線取出方向特殊:(-) リード線取出方向:IN側、設置オプション:-
電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)
注文コード69231856
品番VXD250LZ1BX332
参考基準価格(税別)¥12,490
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど611種類から選べます
他の種類を見る