ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69232338 品番DW-10-10-T-S-450
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

Samtec DW-10-T-S-450 は、DW シリーズの柔軟性のある SQ ボードビーカーです。フレックススタック設計により、0.005 インチ( 0.13 mm )単位でポストの高さとボディの位置を変更できます。このスタッカーには、0.635 mm 角のポストがあります。アプリケーションは、昇格されたボードスタッキング用途です Terminal Material

仕様●シリーズ:DW●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9970 アズワン品番65-7669-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする