ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 1セット 41個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(41個) 注文コード69232837 品番TMMH-107-01-L-DV
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Samtec TMMH シリーズヘッダは、14 コンタクトピンのある 2 mm フレキシブル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です ESQT と SQT バリアントの定格電流は、ピンあたり 4.5 A、ピンあたり 5.1 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●入数:1チューブ(41個入り)●シリーズ:TMMH●ピッチ:2.0mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2918 アズワン品番65-7556-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする