※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(N) C37 - 1 - 25、電圧 - リード線取出し:(Z) その他特殊オプション、その他オプション:(G) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - NPT、EPDM仕様:-、ブラケット付/リード線取出方向特殊:-、設置オプション:(-) なし
電気オプション(3C) DINコネクタなし - AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
注文コード69232863
品番VXD260NZ3CG
参考基準価格(税別)¥18,870
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど611種類から選べます
他の種類を見る