※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(Q) CAC407 - 32Aフランジ - 35、電圧 - リード線取出し:(A) DC24V - グロメット、その他オプション:(H) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 禁油仕様 - 標準、EPDM仕様:-、ブラケット付/リード線取出方向特殊:-、設置オプション:(-) なし
電気オプション-
注文コード69233116
品番VXD270QAH
参考基準価格(税別)¥39,110
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど611種類から選べます
他の種類を見る