※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(S) CAC407 - 50Aフランジ - 50、電圧 - リード線取出し:(A) DC24V - グロメット、その他オプション:(Z) 禁油仕様 - 標準、EPDM仕様:(-) なし、ブラケット付/リード線取出方向特殊:-、設置オプション:(-) なし
電気オプション-
注文コード69233229
品番VXD290SAZ
参考基準価格(税別)¥52,310
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプションなど611種類から選べます
他の種類を見る