SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 22個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(22個)
仕様
●入数:1チューブ(22個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6407
注文コード
69233510
品番
TSM-110-01-T-SH
参考基準価格(税別)
¥5,930
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1チューブ(22個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6407
アズワン品番
65-7688-77
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表