- ラッシングレール トラック用 アルミ製 モノタロウ 69233754 - ラッシングレール トラック用 アルミ製 モノタロウ 69233754 - ラッシングレール トラック用 アルミ製 モノタロウ 69233754

ラッシングレール トラック用 アルミ製

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69233754 品番-
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

トラックレールはバン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。
穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。

用途
輸送時の荷崩れ防止に。
対応金具Eクリップに使用可能。
材質アルミ 質量(kg)2.85 タイプ穴付 全長(m)約3.05 参考使用荷重(kg)500 板厚(mm)3 穴数60
注意
※用途以外には使用しないでください。
※金具取付サイズをご確認ください。
※取付用ビスは付属しておりません。
※輸入商品の為、若干の目立たない程度の傷がある場合がございます。
※参考使用荷重はメーカー測定値であり、保証値ではありません。極端に偏多不可のかけ方をすると破損の原因となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69233754
2025-12-05
用途:
ワンボックス貨物の固定具増設。
その他業種

アルミなので重量物の固定は厳しいかもしれませんが、意外に丈夫そうです。地域送料がかからないのも良い。

対象商品:
69233754
2022-09-01
用途:
ローダー車の積車固定用に購入
堺商運株式会社 様

ローダー車に乗用車等積み込んだ時にタイヤロック用に
荷台下に取り付けてラッシングベルトで固定する予定です。

対象商品:
69233754
2021-02-06
用途:
荷物のおさえに
運輸・通信業

軽くて丈夫そうだけど、締めすぎると曲がりそうです。

対象商品:
69233754
2020-09-17
用途:
ハイエースのラッシングに
トライデント 様

安く丈夫で軽いというのが売りですね!品質も問題有りません!ありがとうございます!

対象商品:
69233754
2019-01-14
用途:
アルミ板の中古品のメンテナンス
名田植物園 様 (農・林・水産業)

ボルト締めが素人的な工事にもってこいだったのですが、ボルト穴が5M
サイズだともっと強い物が使用できた。

2人が参考にしています
対象商品:
69233754
2019-02-12
用途:
トラックの荷固定
農・林・水産業

値段が安いので少々心配ではあったのですが思いのほか丈夫でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする