ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-3149 注文コード69233844 品番61303211321
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール取り付け 1 列ピンヘッダコネクタは、2.54 mm ピッチです。この基板対基板ピンヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトで構成されています。ピン:32 長さ =81.28 mm 1 次 -2 次間耐電圧:500 V ( AC ) 動作温度:-40 → 105 ℃

仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-3149 アズワン品番65-7572-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする