コードレスコンビドリル(本体のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69234043 品番IPE118
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
電圧(V)18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) バッテリー容量(Ah)別売 穴あけ能力(mm) コンクリート11 穴あけ能力(mm) 木工38 穴あけ能力(mm) 鉄工13 長さ(mm)251 幅(mm)81 高さ(mm)218 シャンク形状チャック把握1.5〜13mmΦ 適合バッテリーボッシュDIY用充電式専用18Vバッテリー 用途ネジ締め、穴あけ 仕様バッテリー残量表示ランプ、ギア式2段変速、電子無段変速、クラッチ20段階 質量(kg)1.3(2.5Ahバッテリー装着時) 回転数(min-1[r.p.m])0〜430/1400 最大トルク(N・m)32 打撃数(min-1[回/分])0〜22500 モーターECモーター ねじ締め能力(mm)Φ10 光源LEDライト バッテリー電圧(V)DC18 ハンドル形状D型ハンドル チャック把握範囲(Φmm)1.5〜13 充電時間(分)60(空→フル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする