ピンヘッダ 46極 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69234124 品番TSW-123-17-L-D
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

Samtec コネクタヘッダは、46 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります

仕様●シリーズ:TSW-123-17-L-D●ピッチ:2.54mm●極数:46●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5683 アズワン品番65-7787-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする