ピンヘッダ 50極 2.54mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69234307 品番HTSW-150-07-G-S
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

Samtec HTSW シリーズヘッダは、50 ピンコンタクト付き 2.54 mm 耐熱 Terminal ストリップです天然液晶ポリマー製の絶縁体材料です Terminal Material 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6621 アズワン品番65-7684-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする