フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
フエニックス・コンタクトの 絶縁キャップ
フエニックス・コンタクトの 標準絶縁キャップ
ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1袋 70個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(70個)
注文コード
69234350
品番
1156918
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●コード番号:240-3060
アズワン品番
65-7498-82
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表