ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69234404 品番BBS-132-T-B
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Samtec BBS シリーズ 1 列ねじ機械 Terminal ストリップは、Terminal Material で、めっきオプションとして金が付いているリン青銅又は黄銅が付いています。低プロファイル設計により、SLシリーズとのかん合時、ボード間隔 (3.89 mm) 153インチを実現。 分離可能な接続の柔軟性により、永続的に接続できる信頼性を追求。 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●シリーズ:BBS●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6540 アズワン品番65-7702-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする