ソマウド チェンソーガイドバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69234542 品番SOMAUD PROSLIM 58 15" RT
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ハスクバーナ(中型、小型)、スチール(小型、中型)に取付け可能。
アロイ鋼、3枚合わせ。スポット溶接の密度を上げ、高い剛性。
ラミネート式バーながら、スポット溶接を通常の倍に増やし、高い剛性を維持。
カジュアル・セミプロユーザーから、プロユーザーまで幅広く対応します。
スプロケット部品は、スイス製で胴体のアロイ鋼は日本製と素材にも十分な注意を払っています。
直線的で細身のバー。高い操作性です。

適合ソーチェーン:21BP-64E 用途中、小型チェンソー用 仕様先端滑車:10歯、4箇所リベット止め交換式 長さ(mm)370 厚さ(mm)4.16 寸法(mm)ゲージ: .058" 本体:グレー、ロゴ:黒 構造バー:3枚合わせ 身幅(cm)(最大)56.9 マウントG8(マルチマウント) RoHS指令(10物質対応)対応 ソーチェンピッチ(inch)0.325

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする