曜日別特売
SOMAUD PROSLIM 50 16" RT ソマウド チェンソーガイドバー サムライレジェンド 69234558

ソマウド チェンソーガイドバー

(2件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1枚注文コード69234558品番SOMAUD PROSLIM 50 16" RT
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ハスクバーナ(中型、小型)、スチール(小型、中型)に取付け可能。
アロイ鋼、3枚合わせ。スポット溶接の密度を上げ、高い剛性。
ラミネート式バーながら、スポット溶接を通常の倍に増やし、高い剛性を維持。
カジュアル・セミプロユーザーから、プロユーザーまで幅広く対応します。
スプロケット部品は、スイス製で胴体のアロイ鋼は日本製と素材にも十分な注意を払っています。
直線的で細身のバー。高い操作性です。

用途中型チェンソー用適合ソーチェーン:95VP-66E、20BP-66E仕様先端滑車:10歯、4箇所リベット止め交換式長さ(mm)400厚さ(mm)4.16寸法(mm)ゲージ: .050"本体:グレー、ロゴ:黒構造バー:3枚合わせ身幅(cm)(最大)58マウントG8(マルチマウント)RoHS指令(10物質対応)対応ソーチェンピッチ(inch)0.325
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69234558
2023-06-11
用途: マルチマウントでいろいろなチェンソーに使用可

手持ちの STIHL MS241C-M と シングウ SV4010D(共立OEM) にて使用。
商品説明ではグレー塗装に黒印字(旧型)と表記されていますが、
届いたのは黒塗装に紫印字の商品画像と同じ物でした。
17inch68コマ対応があれば良かったのですが。
機会があれば、MS201C-EM にも取り付けてみたいと思います。
STIHLの03マウントには対応していません。

1が参考にしています
対象商品 : 69234558
2020-12-21
用途: 伐採時
サービス業

サイズもぴったりで純正より安くいいです。
また何かあったら、購入します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする