サムライレジェンド
サムライレジェンドの チェーンソー
サムライレジェンドの チェーンソー関連部品
サムライレジェンド ローキックバックセイフティーバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69234567
品番
LOWKICKBACK 50 8"
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハスクバーナ(小型)、スチール(小型)に取付け可能。
先端半径を小さくし、キックバックのリスクを抑制。
適合
ソーチェーン:25AP-52E
用途
小型チェンソー用
仕様
ハードノーズ、ラミネート
長さ(mm)
200
厚さ(mm)
4.16
寸法(mm)
ゲージ: .050"
色
本体:黒、ロゴ:水色
構造
バー:3枚合わせ
マウント
G7(マルチマウント)
RoHS指令(10物質対応)
対応
半径(Φmm)
先端:12
ソーチェンピッチ(inch)
1/4