サムライレジェンド
サムライレジェンドの チェーンソー
サムライレジェンドの チェーンソー関連部品
サムライレジェンド ローキックバックセイフティーバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69234576
品番
LOWKICKBACK 50 10"
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハスクバーナ(小型)、スチール(小型)に取付け可能。
先端半径を小さくし、キックバックのリスクを抑制。
適合
ソーチェーン:25AP-60E
用途
小型チェンソー用
仕様
ハードノーズ、ラミネート
長さ(mm)
250
厚さ(mm)
4.16
寸法(mm)
ゲージ: .050"
色
本体:黒、ロゴ:水色
構造
バー:3枚合わせ
マウント
G7(マルチマウント)
RoHS指令(10物質対応)
対応
半径(Φmm)
先端:12
ソーチェンピッチ(inch)
1/4