画像準備中

サムライレジェンド ローキックバックセイフティーバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69234594 品番 LOWKICKBACK 50 14"
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ハスクバーナ(小型)、スチール(小型)に取付け可能。
先端半径を小さくし、キックバックのリスクを抑制。

適合ソーチェーン:25AP-76E 用途小・中型チェンソー用 仕様ハードノーズ、ラミネート 長さ(mm)350 厚さ(mm)4.16 寸法(mm)ゲージ: .050" 本体:黒、ロゴ:水色 構造バー:3枚合わせ マウントG7(マルチマウント) RoHS指令(10物質対応)対応 半径(Φmm)先端:12 ソーチェンピッチ(inch)1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする