ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード69234867 品番TSM-108-01-L-SH-A
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1611 アズワン品番65-7552-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする