ピン式テストプローブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69235007 品番EA707A-66
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000
仕様●全長:86mm●プラグ径:Φ4mm●ピン径:プローブ先端/Φ2mm●先ピン寸法:キャップあり/3mm(CATV、CATW適合)キャップなし/17.5mm(CATUに適合)●定格電流:10A●定格電圧:キャップあり/CATV 1000V、CATW 600V キャップなし/CATU 1000V●材質:樹脂●先端材質:先ピン/黄銅、メッキ処理/金メッキ●EA707A-64の先端に装着可能●EA707A-30、-36用●黒・赤のセット●CAT IV 600V、CAT V 1000V●保護キャップ付 アズワン品番65-9272-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする