フート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69235260 品番LN-32
参考基準価格(税別)¥7,420 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

Festo オン / オフバルブには手動アクチュエータがあり、サイレンサの方向は右から左に流れます。構造のロータリースライドバルブを備え、3 ポートのポートが付いています。最大動作圧力 0 → 18 bar で、標準公称流量は 3、000 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料

仕様●メーカーシリーズ:LN●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:202-2548 アズワン品番65-8033-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする