フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP352F D4 F 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69236319 品番TLP352F(D4,F)
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝
ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。

仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:15ns●最大入力電流:3 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:8ns●シリーズ:TLP 352F●コード番号:885-1266 アズワン品番65-7247-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする