フォトカプラ 表面実装 ダイオード出力 TLP2361 V4-TPL E T 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69236450 品番TLP2361(V4-TPL,E(T
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダイオード●最大順方向電圧:1.65V●ピン数:5●パッケージタイプ:SO6●コード番号:236-3614 アズワン品番65-7230-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする