EAO
EAOの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
EAOの スイッチ
EAOの 押しボタンスイッチ
ブザー 31
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69236985
品番
31-801.002
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●電源電圧:10 → 26 V ac/dc●電流タイプ:DC●取付方法:パネル取り付け●用途:ブザー●最大デシベル:88 dB @ 0.1 m●シリーズ:31●動作温度 Min:-25℃●コード番号:175-7851
アズワン品番
65-7327-14