曜日別特売
1SFA619600R6103 CB1-610Y ブザー LED Compactシリーズ プラスチック 黄 ABB 69236994

ブザー LED Compactシリーズ プラスチック 黄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69236994品番1SFA619600R6103 CB1-610Y
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ブザー
ABBブザーの新製品は幅広い用途や分野に最適です。 ブザーにはLEDあり / なし品や連続点灯 / 点滅品のご用意があります。 また、騒音レベル約90 dbのサイレンをパイロットライト(インジケータライト)と同じ外寸の製品に組み込んだブザーもあります。
コンパクトな設計で取り付け時間を短縮 LED照明と連続点灯 / 点滅 / サイレンの組み合わせ ケーブル端子 IP66、67、69k

仕様●定格電圧:24V ac/dc●照光色:黄●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●シリーズ:ABB Compact●定格電流:53mA●本体材質:プラスチック●コード番号:835-2747アズワン品番65-7845-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする