SIEMENS
SIEMENSの 電源(制御機器)
SIEMENSの 遮断
SIEMENSの 配線用遮断器
ブスバー 銅 グレー SENTRON 5ST
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69237186
品番
5ST3735-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥76,900
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
Pin busbar, 2-phase 10 mm2, 990mm, Grey insulation can be cut for FI/LS 2P (3 MW)+AFDD
仕様
●材質:銅●電源相数:2●ピッチ:36mm●カラー:グレー●コード番号:187-5199
アズワン品番
65-8052-37