曜日別特売
3SU1050-0BB40-0AA0 プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 緑 SIEMENS 69237335

プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69237335品番3SU1050-0BB40-0AA0
参考基準価格(税別)¥3,060販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT プッシュボタンは取り付け径が 22 mm で、丸形の光沢のある緑色のボディです。作動エレメントはプラスチック製です。金属製の銀色のフロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 凸型モメンタリコンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所認定 CE認定 CSA EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:凸型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:173-6725アズワン品番65-7799-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする