プラグ 10極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69237387 品番1096144
参考基準価格(税別)¥113,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●シリーズ:DFK-MSTB●接続方向:サイドエントリ●コード番号:240-1081 アズワン品番65-7486-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする