プラグ式I/Oコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69237780 品番2333393-3
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

TE Connectivity ( TE )の Quad Small Form-Factor Pluggable ( QSFP28/56 )および z-Quad Small Form-Factor Pluggable Plus ( zQSFP+ )インターコネクトは、QSFP+ ケーブルおよびトランシーバとの下位互換性を可能にするスケーラブルな設計で、データレートが 28 Gbps NRZ および 56 Gbps PAM-4 と向上しており、10 Gbps から 28 Gbps および 56 Gbps への簡単なアップグレードパスを提供します。相互接続の全ポートフォリオは、ほとんどのお客様の要件を満たす、シンプルでカスタマイズ可能な設計オプションを幅広く提供します。TE の zQSFP+ 相互接続は、Molex、LLC からデュアルソースで提供されます。データ転送速度: 28 Gbps NRZ及び56 Gbps PAM-4 イーサネット及びInfiniBand (IB) Enhanced Data Rate (EDR)の要件をサポート シングル、デュアル、およびクワッドチャネル実装をサポートします 56 Gbps の優れた信号整合性と EMI 保護 業界標準インターフェース QSFP+ケーブル / トランシーバとの後方互換性 包括的な製品ポートフォリオ 用途 ネットワーク・インターフェイス スイッチ サーバー ルータ ワイヤレス基地局 テスト / 測定機器

仕様●フォームファクタ:QSFP28●極数:16●定格電流:500mA●定格電圧:3.5 V●シリーズ:QSFP●コード番号:188-1443 アズワン品番65-7583-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする