SIEMENS
SIEMENSの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SIEMENSの スイッチ
SIEMENSの 押しボタンスイッチ
フラッシュライトユニット Siriusシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69237877
品番
8WD4408-0AA
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
接続エレメント、エンドカバー付き、黒色、パイプ取り付け用、ねじ端子付き
仕様
●コード番号:181-1654
材質
PA
幅(mm)
70
質量(kg)
0.119
色
黒
高さ(mm)
42.5
シリーズ
Sirius
保護等級
IP65
ベース径(Φmm)
70
周囲温度(℃)
動作:-20〜50
アズワン品番
65-7309-48
ねじ締付トルク(N・m)
0.4
電気的接続
ネジ留め式端子付き
コンポーネント
タイプ:接続エレメント