SIEMENS
SIEMENSの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SIEMENSの スイッチ
SIEMENSの 押しボタンスイッチ
フラッシュライトユニット Siriusシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69237886
品番
8WD4408-0AB
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
接続エレメント、エンドカバー付き、黒色、フロア / アングル取り付け用、ねじ端子付き
仕様
●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:接続エレメント●高さ:42.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Max:+50℃●コード番号:181-1652
アズワン品番
65-7307-69