曜日別特売
BLRB 366739 A プレーンベアリング 45mm内径 SKF(日本エスケイエフ) 69238787

プレーンベアリング 45mm内径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69238787
品番
BLRB 366739 A
参考基準価格(税別)¥57,300販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980
仕様
●内径:45mm●外径:68mm●静的許容ラジアル荷重:480kN●コード番号:233-0654
アズワン品番
65-7846-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする