SIEMENS
SIEMENSの 通信(制御機器)
SIEMENSの ネットワーク機器
フロントドア フロントドア IM 155-5用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69239015
品番
6ES7528-0AA70-7AA0
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
Siemens スペアパーツフロントドアは、IM 155-5 用に設計されています。重量は 0.159 Kg です
仕様
●アクセサリタイプ:フロントドア●併用可能製品:IM 155-5●範囲:SIMATIC ET●コード番号:203-3651
アズワン品番
65-7345-13