曜日別特売
LSHM-120-01-F-DH-A-N-K-TR ベースストリップ 20極 0.5mm 1列 SAMTEC 69239785

ベースストリップ 20極 0.5mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69239785品番LSHM-120-01-F-DH-A-N-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Samtec LSHM シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 20 ピン、リードスタイルが 1 つです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列、水平 位置決めピン シールドなし ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました

仕様●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1435アズワン品番65-7638-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする