ベースユニット Siriusシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69239810 品番8WD4428-6XC
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

SiemensSiemens Sirius シリーズは、緑色の LED で、BA 15d ベース取り付けをサポートし、外径 70 mm です。LED の輝度は 1.05 cd、定格電圧は 24 V dc / AC、定格電流は 15 mA です。適合する周囲温度範囲は、-20 → 60 ℃ です認定 IP65等級 UL認定 EAC 認定 CE認定

仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:LED電球●発光色:緑●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:45mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1618 アズワン品番65-7307-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする